| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007841351809 Herst.-Nr.: 351809 EAN/GTIN: 4007841351809 |
| |
|
| | |
| Heißluftgebläse HG 2620 E • Temperatur in 10-°C-Schritten von +50 und +700 °C über einen Joystick regelbar • Stufenlose Luftmengensteuerung • 4 individuelle Programme einstellbar • Temperaturanzeige über LCD-Info-Display • Mit integriertem Feinstaubfilter • Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung • Lock-Funktion • Geeignet für Folierung, Trocknen und erwärmen, Entlöten von Platinen, Kunststoff verformen, Ölfarben / Folien entfernen, Holzbearbeitung, Kantenumleimer, Renovierungsarbeiten, Verpackung / Folie schrumpfen und Schrumpfen von Kabeln Lieferung: Im Kunststoff-Koffer. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Rumänien | Gewicht: | 0,84 kg | Spannung: | 230 V | Arbeitstemperatur: | 50–700 °C | Nennaufnahme: | 2300 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,69* | € 367,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,95* | € 367,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,58* | € 382,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,48* | € 389,01* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,79* | € 437,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|