| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008153445538 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008153445538 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdosenblock 4-fach • Für den Innen- und Außenbereich • Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet • Zuleitung H07RN-F3G x 1,5 mm², 250 V, 16 A • Max. Anschlussleistung: 3500 W • Ausführung 5 m, schwarz/gelb Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdoseblock, Steckdose-Kombination, Steckdose-Verteiler, Schuko-Steckdoseblock, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,14* | € 26,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,43* | € 26,91* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,74* | € 28,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,04* | € 29,08* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,63* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|