| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008153445538 Herst.-Nr.: DVE4008153445538 EAN/GTIN: 4008153445538 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdosenblock 4-fach Für den Innen- und Außenbereich Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet Zuleitung H07RN-F3G x 1,5 mm² Nennspannung 250 V~ Nennspannung 16 A max. Anschlussleistung: 3500 W Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt) Ausführung 5 m, schwarz/gelb- Farbe schwarz/gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2016/17, 4-fach, Installationsbedarf, Kabel, Leitungen, Renovierungs-, Schuko-Steckdosenblock, Schutzkontakt-Steckdosenblock, und, Verlängerungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,23* | € 26,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,34* | € 26,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,74* | € 28,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,03* | € 29,16* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,68* | € 29,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|