| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008198764021 Herst.-Nr.: 64012 EAN/GTIN: 4008198764021 |
| |
|
| | |
| Handschuh RewoMech® 640 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hohe Feinfühligkeit • Frei von Chromat VI Ausführung: • Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung • Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan Länge: 230–280 mm Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 12 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 2.1.2.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, montagehandschuhe leder, Schutzhandschuh, Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, KCL, GmbH, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 9,06* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,42* | € 12,72* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,33* | € 12,80* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,10* | € 13,54* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,54* | € 16,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 163,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|