Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Installationskanal 10 x 22 mm, 2 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Installationskanal 10 x 22 mm, 2 m weiß
Mini-Installationskanal 10 x 22 mm, 2 m weiß
Mini-Installationskanal 10 x 22 mm, 2 m weiß
Artikel-Nr.:
     214G-4008297796909
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     579690555
EAN/GTIN:
     4008297796909
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mini-Installationskanal • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Mit Befestigungslöchern und abnehmbarem Deckel • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Farbe:
weiß
Ausführung:
22 x 10 mm
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, Minikanal, Installationskanäle, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 35,99*
ab € 2,06*
€ 3,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,46*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 10,79*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 12,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.