| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008297797241 Herst.-Nr.: 579724777 EAN/GTIN: 4008297797241 |
| |
|
| | |
| Stangenrohr EN • ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, • Mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm • Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm • Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ungarn | Farbe: | grau | Ausführung: | EN 25,0 | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr 2m, Rohr, Rohre, Stangerohr, Stangenrohre, Stangenrohr, PVC, Kunststoffrohr, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,47* | € 2,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 1,48* | € 2,29* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,68* | € 2,31* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,49* | € 2,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,36* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,68* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|