| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008297797708 Herst.-Nr.: 579770555 EAN/GTIN: 4008297797708 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Mit abnehmbaren Deckel • Mit Befestigungslöchern • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | weiß | Ausführung: | 60 x 40 mm | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,62* | € 9,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,18* | € 11,66* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,48* | € 15,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,76* | € 18,14* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,04* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,02* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|