| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008398129439 Herst.-Nr.: 2294302004 EAN/GTIN: 4008398129439 |
| | |
|
| | |
| Mücken-und Fliegenspray • Effektiv: gegen Mücken und Fliegen sowie auch anderes Ungeziefer • Vielseitig: für Haus und Räume, in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder vertrieben werden • Zuverlässig: wirkt sofort und dauerhaft • Praktisch: zur Direktbekämpfung oder als Raumspray • Mit einem Wirkstoff auf pflanzlicher Basis Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium-Blüten, mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Belgien | Inhalt: | 500 | Verpackung: | Aerosoldose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: insektenspray, Ungeziefer-Vernichtungsmittel, Insekten-Vernichtungsmittel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,18* | € 12,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,26* | € 12,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,51* | € 12,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,69* | € 13,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,04* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|