| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4008398129439 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008398129439 EAN/GTIN: 4008398129439 |
| | |
|
| | |
| Mücken-und Fliegenspray • E ffektiv: gegen Mücken und Fliegen sowie auch anderes Ungeziefer • Vielseitig: für Haus und Räume, in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder vertrieben werden • Zuverlässig: wirkt sofort und dauerhaft • Praktisch: zur Direktbekämpfung oder als Raumspray • Mit einem Wirkstoff auf pflanzlicher Basis Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH208: Enthält Chrysanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium-Blüten, mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30153561 | Inhalt: | 500 ml | Ursprungsland: | Belgien | Herstellerartikelnummer: | 2294302004 | Herstellername: | Compo GmbH | Markenname: | COMPO | Verpackung: | Aerosoldose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: insektenspray, Ungeziefer-Vernichtungsmittel, Insekten-Vernichtungsmittel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 8,28* | € 12,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,36* | € 12,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 12,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,79* | € 13,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,14* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|