Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom
Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom
Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom
Artikel-Nr.:
     214G-4008431791708
Hersteller:
     W. Kirchhoff GmbH
Herst.-Nr.:
     79170
EAN/GTIN:
     4008431791708
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültischarmatur New York • Elegante Standarmatur mit ausklinkbarer Geschirrbrause für flexible Einsatzmöglichkeiten • Hochwertige Edelstahl-Spiralfeder • Hoher Rundbogenauslauf und 360° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius • Energiesparend durch Cold-Start-Funktion - nur Zufluss von Kaltwasser bei Hebel-Mittelstellung • Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich • Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur • Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft • Die Hochdruck-Armatur NEW YORK verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) • Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel Technische Daten: • Maße (B x H x T): 52 x 475 x 293 mm • Artikelgewicht: ca. 2487 g • Oberfläche: Chrom • 35 mm Kartusche • Spiralfeder: ca. 530 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einarmarmatur, Einhandgarnitur, Einhebelmischer, Spültischarmatur, Armatur, Einhandmischer, Einhebelgarnitur, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 104,02*
€ 130,53*
€ 7,95*
ab € 104,03*
€ 130,54*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 133,43*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 136,22*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 108,30*
€ 137,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.