Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom
Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom
Spültischarmatur HD NEW YORK Chrom
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008431791708
EAN/GTIN:
     4008431791708
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültischarmatur New York

• Elegante Standarmatur mit ausklinkbarer Geschirrbrause für flexible Einsatzmöglichkeiten • Hochwertige Edelstahl-Spiralfeder • Hoher Rundbogenauslauf und 360° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius • Energiesparend durch Cold-Start-Funktion - nur Zufluss von Kaltwasser bei Hebel-Mittelstellung • Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich • Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur • Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft • Die Hochdruck-Armatur NEW YORK verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) • Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel Technische Daten: • Maße (B x H x T): 52 x 475 x 293 mm • Artikelgewicht: ca. 2487 g • Oberfläche: Chrom • 35 mm Kartusche • Spiralfeder: ca. 530 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 104,02*
€ 130,53*
€ 7,95*
ab € 104,03*
€ 130,54*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 133,43*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 136,22*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 108,30*
€ 137,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.