| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4010995011512 Herst.-Nr.: 01151 EAN/GTIN: 4010995011512 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant • Vernickelt • Chrom-Vanadium-Stahl • ISO 2936 K (DIN 911) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Schlüsselweite: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), din 911 sw5, din 911, innensechskant-stiftschlüssel 911, Sechskant-Schraubendreher, Wiha, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Winkel-Schrauberdreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Sechskantschraubendreher, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Sechskantschraubenzieher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubenzieher, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, QR4027577, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,43* | € 0,70* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,466* | € 0,756* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,538* | € 0,848* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,53* | € 0,87* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|