Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 25m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 25m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
CEE-Verlängerung 25m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
CEE-Verlängerung 25m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
Artikel-Nr.:
     214G-4011160605185
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60518
EAN/GTIN:
     4011160605185
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schlauchleitung
CEE-Kabelverlängerung • Starkstromverlängerung Mennekes • Mit Phasenwendestecker • Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben • Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung • Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4 • Geeignet für Gewerbe und Baustelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
H07RN-F5G4
Spannung:
400 V
Kabellänge:
25 m
Stromstärke:
32 A
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
€ 6,70*
ab € 129,06*
€ 151,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 153,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 165,06*
€ 4,90*
ab € 141,90*
€ 168,02*
Lager 214
35
Frei Haus
ab € 160,27*
€ 189,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,20*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 58,17*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 79,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,71*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,24*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,81*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,86*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,63*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,38*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 127,04*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 176,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 339,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.