Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 10m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
CEE-Verlängerung 10m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
CEE-Verlängerung 10m 32A IP44, H07RN-F5G4, 400V
Artikel-Nr.:
     214G-4011160605499
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60549
EAN/GTIN:
     4011160605499
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
CEE-Kabelverlängerung • Starkstromverlängerung Mennekes • Mit Phasenwendestecker • Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben • Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung • Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4 • Geeignet für Gewerbe und Baustelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
H07RN-F5G4
Spannung:
400 V
Kabellänge:
10 m
Stromstärke:
32 A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,09*
€ 81,40*
5 Tage
120
€ 6,70*
ab € 66,20*
€ 81,53*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,64*
€ 90,77*
3 Tage
19
€ 5,90*
ab € 76,58*
€ 93,77*
Lager 214
38
€ 4,30*
ab € 82,03*
€ 101,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,99*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,76*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,33*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,20*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 81,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 174,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,60*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 340,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.