Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbänder D10 x300mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenbänder D10 x300mm hell verz.
Ladenbänder D10 x300mm hell verz.
Ladenbänder D10 x300mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338090775
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1043000
EAN/GTIN:
     4011338090775
Suchbegriffe:
Ladenband
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Ladenband, leichte Ausführung • Rolle passend für 10 mm Dornstärke • Ende spitz • Entfernung Mitte Rolle bis Mitte 4-kant-Loch = 65 mm • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Breite:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
für Dornstärke:
10 mm
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
65 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,94*
1 Tag
46
1
€ 8,50*
ab € 1,56*
€ 2,53*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,02*
1 Tag
46
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,17*
Lager 214
56
1
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.