Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paar Winkelbänder D13 250x200mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paar Winkelbänder D13 250x200mm hell verz.
Paar Winkelbänder D13 250x200mm hell verz.
Paar Winkelbänder D13 250x200mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338185488
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1252500
EAN/GTIN:
     4011338185488
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Winkelband D13, leichte Ausführung • Für 13 mm Dornstärke • Enden gerundet • Material Band 30 x 3 mm • Material Rolle 35 x 4 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Breite:
250 mm
Höhe:
200 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Abmessung:
250 x 200 mm
Maß x:
132 mm
Maß Y:
75 mm
Rollenstärke:
4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,42*
€ 11,76*
1 Tag
92
pro Paar
€ 6,95*
ab € 8,92*
€ 12,38*
2 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 16,97*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 17,38*
Lager 214
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,05*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.