Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Ro10m(250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Ro10m(250x110)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645002454
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300111
EAN/GTIN:
     4011645002454
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, verzinkt, rot-weiß lackiert • Zum Absperren • Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern • Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern keine Angabe der Tragkraft möglich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
rot-weiß
Ø:
5,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
T:
35,0 mm
Fach:
12
in Baustein:
1,2
AB:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, DIN, 5685, Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,39*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,44*
8 Tage
60
10
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,51*
10
pro Meter
€ 4,80*
ab € 2,80*
€ 3,84*
Lager 214
60
10
pro Meter
€ 4,30*
ab € 3,02*
€ 4,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.