Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette vermessin.1,5mm Ro.25m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette vermessin.1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vermessin.1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vermessin.1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vermessin.1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vermessin.1,5mm Ro.25m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645003338
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000900040
EAN/GTIN:
     4011645003338
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Oberfläche:
vermessingt
Ø:
1,5 mm
Rolle:
1,50 kg
Abmessungen:
130 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, uhrkette 25m, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,39*
25
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,46*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,07*
€ 1,50*
8 Tage
50
25
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,55*
Lager 214
50
25
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 625 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.