Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645012613
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200700003
EAN/GTIN:
     4011645012613
Suchbegriffe:
Gummi-Litze
Gummilitze
Gummi-Kordel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
weiß/schwarz
Ø:
8,0 mm
Rolle:
75 m
Abmessungen:
250 x 110 mm
Fach:
126
in Baustein:
1,2
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Kordel, Textil, Seil, Textil-Seil, Gummi-Kordel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
675
75
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,18*
1 Tag
675
75
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,18*
4 Tage
574
75
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,19*
1 Tag
900
75
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,21*
Lager 214
820
75
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 375 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 1875 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 104,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.