Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Gummi-Kordel weiss/schw. 8,0mm Ro. 75m (250x110)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645012613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200700003
EAN/GTIN:
     4011645012613
Suchbegriffe:
Gummi-Litze
Gummilitze
Gummi-Kordel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Ø:
8,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
Fach:
126
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
75
udf_EDE_Katalog:
30308587
ø:
8,0 mm
Rolle:
75 m
VE:
75 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645012613
Herstellerartikelnummer:
1200700003
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Kordel, Textil, Seil, (Textil), Kordeln, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Gummi-Kordel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
75
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,17*
2 Tage
600
75
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,17*
Lager 7
nicht lagernd
75
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,18*
1 Tag
600
75
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,19*
75
€ 4,80*
ab € 0,9472*
€ 1,2572*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.