Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil in Ringen 7x7 Edelstahl A4 2,0mmx 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil in Ringen 7x7 Edelstahl A4 2,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 7x7 Edelstahl A4 2,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 7x7 Edelstahl A4 2,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 7x7 Edelstahl A4 2,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 7x7 Edelstahl A4 2,0mmx 10m
Drahtseil in Ringen 7x7 Edelstahl A4 2,0mmx 10m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645017441
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100010
EAN/GTIN:
     4011645017441
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil d 2mm 10m länge
Drahtseil, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
2,0 mm
max. kg:
40
Konstruktion:
7 x 7
Ring:
0,15 kg
Fach:
418
In Baustein:
1
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil d=2mm, Drahtseilbox, Edelstahl-Drahtseil, Draht-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 6,93*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,97*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,12*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 5,70*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.