Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierk.1603 weiß-lackiert 2,0mm Ro.40m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierk.1603 weiß-lackiert 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1603 weiß-lackiert 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1603 weiß-lackiert 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1603 weiß-lackiert 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1603 weiß-lackiert 2,0mm Ro.40m (170x93)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645021387
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100084
EAN/GTIN:
     4011645021387
Suchbegriffe:
Ringkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette aus Runddraht Oberfläche: WL: weiß lackiert / S: schwarz-verzinkt / M: vermessingt / N: vernickelt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ø:
2,0 mm
Rolle:
3,08 kg
Abmessungen:
170 x 93 mm
T:
12,3 mm
max. kg:
12
Fach:
1011
AB:
9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, gourmettekette 2 mm, zierkette weiß, aus, Runddraht, Kette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 1,99*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 60,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,98*
€ 62,48*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,54*
€ 62,98*
Lager 214
15 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 54,61*
€ 71,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,50*
€ 85,085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,46*
€ 83,8474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,73*
€ 72,2687
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 54,61*
€ 64,9859
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,36525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.