Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024326
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300516
EAN/GTIN:
     4011645024326
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
max. kg:
200
AB:
24,0 mm
Bund:
18,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Rundstahlkette, Stahlkette, rundstahlkette 6mm, din 763, rundstahlkette pösamo, DIN, 763, (ähnlich), Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 763 (ähnlich), DIN 763 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,29*
€ 4,32*
8 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,4202*
€ 96,1002*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 78,27*
€ 97,9401*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 84,2901*
€ 104,7801*
Lager 214
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,2501*
€ 115,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,08*
€ 136,9452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,1302*
€ 125,10494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,7401*
€ 122,26072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,77*
€ 116,3463
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,8001*
€ 115,19212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 94,5801*
€ 112,55032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 91,2501*
€ 108,58762
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,04167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.