Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil auf Rolle 5x7 galZn/umm. 2/3mmx230m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseil auf Rolle 5x7 galZn/umm. 2/3mmx230m
Drahtseil auf Rolle 5x7 galZn/umm. 2/3mmx230m
Drahtseil auf Rolle 5x7 galZn/umm. 2/3mmx230m
Drahtseil auf Rolle 5x7 galZn/umm. 2/3mmx230m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024593
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100134
EAN/GTIN:
     4011645024593
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt, transparent ummantelt Hinweis: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
2,0 auf 3,0 mm
Rolle:
4,70 kg
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
40
Konstruktion:
5 x 7 + 1
Fach:
1035
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1150
230
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,31*
€ 0,41*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 59,5263*
€ 75,4377*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,4417*
€ 76,5509*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 60,4417*
€ 76,5509*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 65,0808*
€ 82,3906*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,3906*
€ 98,04481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,3008*
€ 81,27795
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,0013*
€ 79,73155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,2119*
€ 77,60216
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 65,0808*
€ 77,44615
pro Packung
1 Packung enthält 230 Meter (ab € 0,28296* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.