Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilbox 6x12 galZn 8,0mmx 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 6x12 galZn 8,0mmx 50m
Drahtseilbox 6x12 galZn 8,0mmx 50m
Drahtseilbox 6x12 galZn 8,0mmx 50m
Drahtseilbox 6x12 galZn 8,0mmx 50m
Drahtseilbox 6x12 galZn 8,0mmx 50m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024890
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100145
EAN/GTIN:
     4011645024890
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
stahlseil ø 8 mm l = 50 m
Drahtseilbox, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
8,0 mm
Konstruktion*:
6 x 12 + 7
max. kg:
640
Box:
11,0 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, Drahtseilbox, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
550
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,30*
6 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 90,34*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 71,87*
€ 90,90*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 76,10*
€ 95,65*
Lager 214
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 82,59*
€ 104,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,96*
€ 124,9024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,70*
€ 123,403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,02*
€ 111,8838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,38*
€ 105,1722
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,30*
€ 103,887
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,26*
€ 101,4594
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 83,76*
€ 99,6744
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 82,59*
€ 98,2821
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6518* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.