Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN763A4 C 6,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN763A4 C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763A4 C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763A4 C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763A4 C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763A4 C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763A4 C 6,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645028423
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300141
EAN/GTIN:
     4011645028423
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4401 Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
max. kg:
200
AB:
24,0 mm
Bund:
18,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Edelstahlkette, Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette 30m, din 763, edelstahlkette pösamo, Edelstahl, Schweißkette, DIN, 763, (ähnlich), Edelstahl-Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 763 (ähnlich), DIN 763 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 12,70*
€ 15,27*
7 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 300,9501*
€ 348,5802*
3 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 301,6602*
€ 350,22*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,72*
€ 376,32*
Lager 214
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 353,0601*
€ 413,8101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,8101*
€ 492,43402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,88*
€ 478,2372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,85*
€ 446,0715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,87*
€ 440,1453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 363,1902*
€ 432,19634
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 359,1501*
€ 427,38862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 353,0601*
€ 420,14152
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 11,76867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.