| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645028423 Herst.-Nr.: DVE4011645028423 EAN/GTIN: 4011645028423 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schweißkette, Form und Maße nach DIN 763, gerade Form C, Edelstahl 1.4401, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 6,0 mm - T 42,0 mm - max. Tragkraft 200 kg - AB 24,0 mm - kg je Bund 18,9 - Meter / Bund 30 Weitere Informationen: | | Ø: | 6,0 mm | T: | 42,0 mm | max. Tragkraft: | 200 kg | AB: | 24,0 mm | kg je Bund: | 18,9 | Meter / Bund: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Edelstahlkette, Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette 30m, din 763, edelstahlkette pösamo, 763/DIN, Bundware, DIN, Edelstahl, Form, langgliedrig, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, Stahlk, ähnlich, ÄHNLICH |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 12,70* | € 15,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 300,9501* | € 348,5802* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 301,6602* | € 350,22* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 324,72* | € 376,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 349,75* | € 402,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 10,824* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|