Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645033649
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300373
EAN/GTIN:
     4011645033649
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401 Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
5,0 mm
T:
18,5 mm
max. kg:
250
AB:
17,0 mm
Bund:
15,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette 5 mm stark, edelstahlkette, edelstahlkette 30m, Edelstahl, Schweißkette, DIN, 766, (ähnlich), Edelstahl-Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 766 (ähnlich), DIN 766 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 10,36*
€ 12,71*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,1601*
€ 287,3502*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 262,1301*
€ 310,59*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 265,38*
€ 312,90*
Lager 214
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 286,17*
€ 343,1601*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,1601*
€ 408,36052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,04*
€ 398,6976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,2001*
€ 367,94812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,0702*
€ 364,22354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 299,79*
€ 356,7501
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 296,3301*
€ 352,63282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 286,17*
€ 340,5423
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 9,539* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.