Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 5,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notglieder galZn 5,0mm
Notglieder galZn 5,0mm
Notglieder galZn 5,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645039108
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100100011
EAN/GTIN:
     4011645039108
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
5,0 mm
Gewicht 100 Stück:
1,440 kg
Hakenöffnung:
5,5 mm
innere Länge:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 5mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Stahl, Notglied, Verbindungsglied, Stahl-Notglied, Kettenverbindungsglied, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,225*
€ 0,305*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,30*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 25,40*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 25,78*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,15*
€ 27,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.