Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilgleitbügel 7/8 GK10 verg.Stahl blau, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilgleitbügel 7/8 GK10 verg.Stahl blau, drehbar
Seilgleitbügel 7/8 GK10 verg.Stahl blau, drehbar
Seilgleitbügel 7/8 GK10 verg.Stahl blau, drehbar
Artikel-Nr.:
     214G-4011645055382
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101300000
EAN/GTIN:
     4011645055382
Suchbegriffe:
Seilgleitbügel
Gleitbügel
Holzrückung
00000000
Seilgleitbügel • Stahl, blau lackiert • Güteklasse 10 • Für Ketten-Ø 7–8 mm und Seile bis 16 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ausführung:
drehbar
Länge:
180 mm
Gewicht:
1,115 kg
Breite:
75 mm
Höhe:
55 mm
Tragkraft max.:
6000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 23,71*
€ 31,82*
1
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 32,14*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 32,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,93*
€ 38,29*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 28,70*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.