Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645059007
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101300011
EAN/GTIN:
     4011645059007
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, hochfest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
h1:
20 mm
b1:
10 mm
Abmessungen:
5,0 (3/16") mm
max. Tragkraft:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,525*
€ 2,115*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,932*
€ 15,062*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 17,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,884*
€ 17,804*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,944*
€ 18,194*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,194*
€ 21,65086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,988*
€ 21,40572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,428*
€ 19,54932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,878*
€ 18,89482
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,704*
€ 18,68776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,884*
€ 17,71196
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,144*
€ 16,83136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,944*
€ 15,40336
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.