Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 5,0mm-3/16"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645059007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645059007
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, hochfest
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308462
Abmessungen:
5,0 (3/16") mm
b1:
10 mm
H1:
20 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2101300011
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, geschweift, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,525*
€ 2,105*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,912*
€ 15,012*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 17,43*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,944*
€ 17,764*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,944*
€ 18,154*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,764*
€ 21,13916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,214*
€ 19,29466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,674*
€ 18,65206
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,814*
€ 17,62866
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,064*
€ 16,73616
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,944*
€ 15,40336
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.