Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645059021
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101300013
EAN/GTIN:
     4011645059021
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, hochfest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
h1:
40 mm
b1:
20 mm
Abmessungen:
10,0 (3/8") mm
max. Tragkraft:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,091*
€ 2,821*
8 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,769*
€ 20,119*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,672*
€ 21,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,606*
€ 23,596*
Lager 214
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,597*
€ 24,121*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,121*
€ 28,70399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,481*
€ 26,75239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,801*
€ 25,94319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,131*
€ 25,14589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,897*
€ 24,86743
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,697*
€ 23,43943
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,597*
€ 20,94043
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.