Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 10,0mm-3/8"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645059021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645059021
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, hochfest
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308462
Abmessungen:
10,0 (3/8") mm
b1:
20 mm
H1:
40 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2101300013
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, geschweift, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,4899*
€ 2,0699*
10
€ 4,90*
ab € 1,6798*
€ 2,4004*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,7637*
€ 2,4731*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,48*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,76358*
€ 2,75358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75358*
€ 3,27676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43358*
€ 2,89596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36358*
€ 2,81266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25358*
€ 2,68176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18358*
€ 2,59846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76358*
€ 2,09866
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.