Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 12 L blau m. Metalösenbügel 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer 12 L blau m. Metalösenbügel 6mm
Baueimer 12 L blau m. Metalösenbügel 6mm
Artikel-Nr.:
     214G-4012411001145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411001145
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 12 l
baueimer
Baueimer 12 l, recyclebar • Recyclebar • Kunststoff • Verzinkter 6-mm-Knopfbügel mit Sicke • Liter-Skala
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Höhe:
225 mm
Fassungsvermögen:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Eimer, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
281
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,52*
2 Tage
330
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,57*
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 8,14*
Lager 214
339
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 8,24*
13 Tage
387
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.