Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 12 L blau m. Metalösenbügel 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer 12 L blau m. Metalösenbügel 6mm
Baueimer 12 L blau m. Metalösenbügel 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-496490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411001145
EAN/GTIN:
     4012411001145
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 12 l
baueimer
Baueimer 12 l, recyclebar

• Recyclebar • Kunststoff • Verzinkter 6-mm-Knopfbügel mit Sicke • Liter-Skala

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
12 l
Höhe:
225 mm
Farbe:
blau
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
281
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,52*
Lager 4012
330
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,57*
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 8,14*
4 Tage
339
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 8,24*
13 Tage
387
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.