| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789181364 Herst.-Nr.: 3386877 EAN/GTIN: 4012789181364 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Bonn 150/42KV/42KVS • HOPPE-Aluminium-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff-Garnitur) • Geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3) • Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) • Rosetten mit Kunststoff- Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken • Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | 8 mm, BB, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 3386877 | für Türstärke: | 37–42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hoppe, drückerlochteil, türgriff alu, Türdrückergarnitur, Garnitur, Tür, Türbeschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,27* | € 35,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,15* | € 35,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,45* | € 35,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,50* | € 35,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,30* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|