Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
SiGrtE138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
Artikel-Nr.:
     214G-4012789687668
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3664857
EAN/GTIN:
     4012789687668
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Paris E86G/3331/3310/138Z • HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
3664857
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
matt
Vierkant:
10 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 85,55*
€ 108,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 108,26*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 85,62*
€ 108,31*
€ 4,90*
ab € 83,54*
€ 108,62*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 119,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.