Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 6,5x1,2x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 6,5x1,2x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 6,5x1,2x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 6,5x1,2x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 6,5x1,2x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 6,5x1,2x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214G-4013288011183
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056233001
EAN/GTIN:
     4013288011183
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/1 TZ • Ähnlich DIN 3126-C 6,3; ISO 1173 • Zähhart • Torsionsbereich • Für die universelle Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 25mm, Wera, DIN3126C6, 3126, Bit, DIN, Schltz-Klinge, Schlitz-Bit, QR4337008, DIN3140, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,50*
€ 0,76*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,76*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056240001
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.