Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013288155573 Herst.-Nr.: 05060360001 EAN/GTIN: 4013288155573 |
| |
|
| | |
| Bit 1/4" für TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 867/4 HF • Ähnlich DIN 3126-E 6,3; ISO 1173 • Zähhart • Für die universelle Verschraubung • Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze Weitere Informationen: | | Größe: | T 10 | Ursprungsland: | TschechischeRep | Gesamtlänge: | 89 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx), Innen-TORX®-Bit, Wera, TORX®-Bit, TORX®-Klinge, Bit, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,37* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,05* | € 5,62* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,95* | € 8,06* | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,31* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|