Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 T10x 89mm Haltefunk. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 T10x 89mm Haltefunk. Wera
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 T10x 89mm Haltefunk. Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786671
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5060360001
EAN/GTIN:
     4013288155573
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4
Bit 1/4", TORX®, Haltefunktion, Nr. 867/4 HF

• DIN 3126 – E 6,3, ISO 1173
• Zähhart
• Für die universelle Verschraubung
• Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze

Weitere Informationen:
Größe:
T 10
Gesamtlänge:
89 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5060360001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, 4013288155573, Bit, Innen-TORX®-Bit, TORX®-Bit, TORX®-Klinge, Wera
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,46*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,65*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 5,92*
€ 8,21*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,06*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060362001
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.