Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP050 Univ.klebstoff grau310ml Illbruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP050 Univ.klebstoff grau310ml Illbruck
SP050 Univ.klebstoff grau310ml Illbruck
SP050 Univ.klebstoff grau310ml Illbruck
SP050 Univ.klebstoff grau310ml Illbruck
SP050 Univ.klebstoff grau310ml Illbruck
SP050 Univ.klebstoff grau310ml Illbruck
Artikel-Nr.:
     214G-4014431600490
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     378254
EAN/GTIN:
     4014431600490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Klebstoff SP050 Universalklebstoff Eigenschaften: • 1-Komponenten-Kleber • Dauerhaft elastisch • Sehr leicht verarbeitbar • Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei • Sehr gute Haftung auf Metallen • Standfest • Auf Hybrid-Basis Einsatzbereiche: • Für die technischen Verklebungen und Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk anwendbar • Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen oder als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau geeignet Technische Daten: • Kurze klebfreie Zeit (< 30 Min.) • Kurzzeitig bis +200 °C temperaturbeständig z. B. für nachträgliches Pulverbeschichten Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, Klebstoff, Universalklebstoff, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 9,37*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 9,79*
Lager 214
12
12
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,10*
14 Tage
24
12
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 10,72*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.