Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 4040/95, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Spannbuchsen 4040/95, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Taper-Spannbuchsen 4040/95, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214G-4014486253573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486253573
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchse 4040, metrisch, DIN 6885 Zulassung/Norm: • Nut nach DIN 6885, Teil 1 Technische Daten: • Durchmesser: 146,0 mm • Buchsenlänge: 101,6 mm • Anzugsmoment: 169,0 Nm • Gewicht: 7,68 kg • Material: Gussstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 36,35*
€ 47,38*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,56*
€ 49,70*
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 41,30*
€ 51,61*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 54,81*
€ 67,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,24*
€ 190,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.