Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510940/MOD.826 E
Artikel-Nr.:
     214G-4014641056117
Herst.-Nr.:
     999.107.0161
EAN/GTIN:
     4014641056117
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, B 1500 oder 2000 mm, 5 Schubladen (85/170 mm) • Original ANKE Buche-Massiv-Platte in 40 mm Stärke • Längsseits riegelartig zahnverleimt • Traglast bei gleichmäßig flächenverteilter Last max. 1000 kg • Einfachauszug • Zentralverschluss • Stabile Scharniere mit Zuhaltung Türöffnungsweite 180° • Füße aus 4-kant-Stahlrohr 45/45/2 mm • Komplett montiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
2000 mm
Höhe:
840 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Fußrahmen, Kasten-Werkbank, Kombiwerkbänke, Systempanel, Werkbank, Kombi-Werkbank, Kombiwerkbank, Kastenwerkbank, Zubehör, Arbeitstische, Werkbänke, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,20*
€ 1.004,48*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,74*
€ 1.009,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,58*
€ 1.140,15*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,37*
€ 1.149,39*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,17*
€ 1.324,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,04*
€ 1.575,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,20*
€ 1.553,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,11*
€ 1.469,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,30*
€ 1.427,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.185,97*
€ 1.411,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,17*
€ 1.360,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.