Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 250-600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 250-600mm
Absperrblase NW 250-600mm
Absperrblase NW 250-600mm
Artikel-Nr.:
     214G-4014788609146
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     15589
EAN/GTIN:
     4014788609146
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase, Stahl-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3-m-Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nennweite:
250–600 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Blasenlänge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrblase, Blase, Härke, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 577,81*
€ 622,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 564,74*
€ 622,85*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 592,12*
€ 635,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 608,02*
€ 655,02*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 619,83*
€ 682,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,84*
€ 812,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,10*
€ 798,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,30*
€ 770,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,79*
€ 757,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 629,71*
€ 749,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.