| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015354052588 Herst.-Nr.: 0 23 0802 00005 6204 EAN/GTIN: 4015354052588 |
| |
|
| | |
| Zimmertür-Türknopf auf Rosette 23 0802 • Edelstahl-Türknopf • Rund • Auf runder Rosette • Nicht sichtbare Befestigung • X = 73 mm • ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter Befestigung: einseitig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Material: | Edelstahl | Lief.-Art.-Nr.: | 0 23 0802 00005 6204 | Oberfläche: | fein matt gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Profil-Tuerknopf, Türknopf, fsb türknopf edelstahl, türknopf edelstahl, türknopf fsb, Griff, Knopf, Rosette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 60,10* | € 77,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,33* | € 80,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 64,17* | € 82,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,41* | € 85,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,81* | € 87,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|