Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türknopf 23 0802 ASL fest auf Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0802 ASL fest auf Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0802 ASL fest auf Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Türknopf 23 0802 ASL fest auf Rosette, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Türknopf 23 0802 ASL fest auf Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Türknopf 23 0802 ASL fest auf Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102240430
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0802 00005 6204
EAN/GTIN:
     4015354052588
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
FSB Türknopf 23 0802 ASL fest auf Rosette, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
einseitige Befestigung mit Stahlträgerplatte
Gewinde:
-
Modell:
23 0802
Rosette:
ø 55 x 8 mm
Lochabstand:
38 mm
Knopf ø:
50 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Edelstahl
Marke:
FSB
Türstärke:
- mm
Vierkantstift:
- mm
Oberfläche:
matt
Farbgruppe:
Grau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,80*
€ 76,85*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 60,10*
€ 77,32*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 61,33*
€ 80,54*
Lager 3145
16
€ 5,90*
ab € 64,17*
€ 82,45*
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 85,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.