Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
PT-Drückerlochteil,VK9, 06 1023,m.Ros.oval,Alu F1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4015354089805
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 06 1023 01263 0105
EAN/GTIN:
4015354089805
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FS-Profiltür-Drückerlochteil 06 1023 • Aluminium-Türgriff • Gekröpft • Für Feuer- und Rauchschutzprofiltüren • Auf ovaler Rosette • 70 x 32,5 mm • 9-mm-Vierkant-Nuss • Mit Hochhaltemechanismus • Nicht sichtbare Befestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Drückerlochteil mit Rosette
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 06 1023 01263 0105
Oberfläche:
naturfarbig F1
... >
Türbeschläge Leichtmetall
>
FSB Profiltür-Drückerlochteile auf Rosette
>
FS-Profiltür-Drückerlochteil 06 1023
Weitere Suchbegriffe:
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
fsb drückerlochteil
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil alu
,
Lochteil
,
Profiltürbeschlag
,
Griff
,
Beschlag
,
Rosette
,
Tür
,
Rahmentürbeschlag
,
Klinke
,
Drücker
,
00000000
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 49,56*
Lager 4012
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,62*
€ 64,92*
Lager 4682
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 49,71*
€ 64,95*
Lager 214
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 49,93*
€ 66,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen