Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Drückerlochteil,VK9, 06 1016,m. Ros.,oval,F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Drückerlochteil,VK9, 06 1016,m. Ros.,oval,F69
PT-Drückerlochteil,VK9, 06 1016,m. Ros.,oval,F69
PT-Drückerlochteil,VK9, 06 1016,m. Ros.,oval,F69
PT-Drückerlochteil,VK9, 06 1016,m. Ros.,oval,F69
Artikel-Nr.:
     214G-4015354401744
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 06 1016 01263 6204
EAN/GTIN:
     4015354401744
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FS-Profiltür-Drückerlochteil 06 1016 • Für Feuer- und Rauchschutzprofiltüren • Edelstahl-Türgriff, gekröpft, auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm • VK-Nuss 9 mm • Nicht sichtbare Befestigung • Mit Hochhaltemechanismus • Zugelassen für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Drückerlochteil mit Rosette
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
0 06 1016 01263 6204
Oberfläche:
fein matt gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil 9mm edelstahl, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Lochteil, Profiltürbeschlag, Griff, Beschlag, Rosette, Tür, Rahmentürbeschlag, Klinke, Drücker, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,00*
€ 128,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,83*
€ 128,29*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 136,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.