| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015354610818 Herst.-Nr.: 0 12 1107 01310 0105 EAN/GTIN: 4015354610818 |
| |
|
| | |
| Rosetten-Drückergarnitur 12 1107 BB, PZ und WC • ASL®-Aluminium-Drückergarnitur • Wechselgarnitur mit Knopf 0802 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | Türdrückergrt. PZ-gelocht | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 0 12 1107 01310 0105 | Oberfläche: | naturfarbig F1 | Vierkant: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, Türdrücker, Garnitur, Zimmertürgarnitur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,10* | € 81,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,39* | € 85,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,75* | € 98,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|